Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 30A, 1 Linearregler PQFN, 37-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1958843
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP3284MNTXG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 6.4mA
Pinanzahl = 37
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5.1 x 6.1 x 0.75mm
Höhe = 0.75mm
Länge = 5.1mm

Der NCP3284 ist ein 30-A-POL für Anwendungen, die einen hohen Wirkungsgrad bei einer kleinen Leiterplattenfläche erfordern. Dieses Gerät integriert einen DC/DC-Controller mit zwei hocheffizienten Moosfets in ein Signal, das durch ein 6-mm-QFN-Gehäuse thermisch verbessert wird. Es nutzt eine patentierte, verbesserte Rampenimpuls-Modulationssteuerarchitektur, die ultraschnelle Lasttransienten liefert, die die Reduzierung externer Kondensatoren ermöglichen und/oder bessere transiente Toleranzen bieten. Die neue Architektur verbesserte außerdem die Lastregelung im Vergleich zu herkömmlichen konstanten Zeitreglern.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
6.4mA
Pinanzahl:
37
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5.1 x 6.1 x 0.75mm
Höhe:
0.75mm
Länge:
5.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1958843, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP3284MNTXG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.