Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 1.3A, 1 Linearregler WLCSP, 6-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1958836
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FAN53741UC108X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = -0,6 mV/V (typ.)
Genauigkeit = ±50mV
Polarität = Negativ
Ruhestrom = 90µA
Pinanzahl = 6
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 1.38 x 0.94 x 0.37mm
Eingangsspannung min. = 2,3 V
Breite = 0.94mm

Der FAN53741 ist ein Abwärtsschaltregler mit 2,5 MHz, der einen festen Ausgang von einer Eingangsspannungsversorgung von 2,3 V bis 5,5 V liefert Mit einer proprietären Architektur mit synchroner Gleichrichtung ist der FAN53741 in der Lage, eine Peak Effort von 97 % zu liefern und kann eine max. Last von 1300 mA unterstützen. Der Regler bietet eine feste Ausgangsspannung von 0,6 V bis 3,3 V und kann über I2C in 25-mV-Schritten programmiert werden Der Regler arbeitet mit einer festen Nennfrequenz von 2,5 MHz, wodurch der Wert der externen Komponenten reduziert wird und eine Gesamtlösungsgröße von 5,24 mm2 erreicht wird. Bei mittlerer und leichter Last wird die Pulsfrequenzmodulation (PFM) verwendet, um das Gerät mit einem niedrigen Ruhestrom von 60 μA zu betreiben. Selbst bei einem so niedrigen Ruhestrom weist das Teil ein ausgezeichnetes Einschwingverhalten bei Lastschwankungen auf. Bei höheren Lasten schaltet das System automatisch auf eine Festfrequenzsteuerung um, die mit 2,5 MHz arbeitet. Im Abschaltmodus sinkt der Versorgungsstrom unter 0,5 μA und reduziert so den Stromverbrauch.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
-0,6 mV/V (typ.)
Genauigkeit:
±50mV
Polarität:
Negativ
Ruhestrom:
90µA
Pinanzahl:
6
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
1.38 x 0.94 x 0.37mm
Eingangsspannung min.:
2,3 V
Breite:
0.94mm
Weitere Suchbegriffe: 1958836, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, FAN53741UC108X, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.