Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FTR-C1 Signalrelais SMD Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1958095
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FTR-C1GA005G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schaltstrom AC max. = 2 A
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Schaltleistung DC max. = 30 W
Rastend = Nein
Tiefe = 7.7mm
Höhe = 9.7mm
Anschluss Typ = SMD
Schaltstrom = 2A
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schaltstrom AC max.:
2 A
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Schaltleistung DC max.:
30 W
Rastend:
Nein
Tiefe:
7.7mm
Höhe:
9.7mm
Anschluss Typ:
SMD
Schaltstrom:
2A
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, kartenrelais 5v, kartenrelais, 1958095, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Fujitsu, FTRC1GA005G, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.