Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Armor IPX Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stiftsockel, Stecker, 24-polig, Schwarz / 2-reihig, 7.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1956042
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM13-12PA-12PC-BM03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 24-polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 24
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 7.5A
Montagetyp = PCB
Serie = Armor IPX
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Löten
Höhe = 35mm
Breite = 101mm
Tiefe = 36.9mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
24
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
7.5A
Montagetyp:
PCB
Serie:
Armor IPX
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Löten
Höhe:
35mm
Breite:
101mm
Tiefe:
36.9mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1956042, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, ATM1312PA12PCBM03, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.