Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Armor IPX Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stiftsockel, Stecker, 24-polig, Schwarz / 2-reihig, 7.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1956039
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM13-12PA-12PC-BM01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 24-polig
kfz steckverbinder
Typ = Stiftsockel
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 7.5A
Montagetyp = PCB
Serie = Armor IPX
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP69K
Höhe = 35mm
Breite = 101mm
Tiefe = 36.9mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Typ:
Stiftsockel
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
7.5A
Montagetyp:
PCB
Serie:
Armor IPX
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP69K
Höhe:
35mm
Breite:
101mm
Tiefe:
36.9mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1956039, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, ATM1312PA12PCBM01, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 52.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 105 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 105 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 210 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 525 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.