Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ATV Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, Buchse, 18-polig, Schwarz / 3-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol ATV Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, Buchse, 18-polig, Schwarz / 3-reihig, 13A
Artikel-Nr.:
     108EL-1956015
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATV04-18PB
EAN/GTIN:
     5060214379120
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 18
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 3
Nennstrom = 13A
Serie = ATV
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP67, IP69K
Höhe = 31.4mm
Breite = 45.8mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Seriennummer = ATV04
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
18
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
3
Nennstrom:
13A
Serie:
ATV
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP67, IP69K
Höhe:
31.4mm
Breite:
45.8mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Seriennummer:
ATV04
Weitere Suchbegriffe: 1956015, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, ATV0418PB, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.