Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ATV Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, Buchse, 18-polig, Grau / 3-reihig, 13A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol ATV Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, Buchse, 18-polig, Grau / 3-reihig, 13A
Artikel-Nr.:
     108EL-1956009
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATV04-18PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Typ = Buchse
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 3
Nennstrom = 13A
Serie = ATV
Farbe = Grau
Schutzart = IP67, IP69K
Höhe = 31.4mm
Breite = 45.8mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Seriennummer = ATV04

18-polige Buchse, Schlüssel A, Bus
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
3
Nennstrom:
13A
Serie:
ATV
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP67, IP69K
Höhe:
31.4mm
Breite:
45.8mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Seriennummer:
ATV04
Weitere Suchbegriffe: 1956009, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, ATV0418PA, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.091,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 5,459* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.259,48*
€ 1.498,7812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.199,64*
€ 1.427,5716
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.154,55*
€ 1.373,9145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.091,80*
€ 1.299,242
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.