Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial ATV Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, Buchse, 18-polig, Grau / 3-reihig, 13A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Industrial ATV Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, Buchse, 18-polig, Grau / 3-reihig, 13A
Artikel-Nr.:
     108EL-1956002
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATV02-18PA-RR01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 18
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 3
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Flanschmontage
Serie = ATV
Farbe = Grau
Schutzart = IP67, IP69K
Höhe = 45.4mm
Breite = 81.1mm
Tiefe = 68.4mm
Seriennummer = ATV02
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
18
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
3
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Flanschmontage
Serie:
ATV
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP67, IP69K
Höhe:
45.4mm
Breite:
81.1mm
Tiefe:
68.4mm
Seriennummer:
ATV02
Weitere Suchbegriffe: 1956002, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, ATV0218PARR01, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 854,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 8,548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 988,08*
€ 1.175,8152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 954,50*
€ 1.135,855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 917,40*
€ 1.091,706
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 854,80*
€ 1.017,212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.