Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 6-polig, Schwarz / 3-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1955962
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT06-6S-OMBLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 6 polig
kfz steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 3
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AT
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP 67
Höhe = 22.4mm
Breite = 22.2mm
Tiefe = 46.1mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
3
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AT
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP 67
Höhe:
22.4mm
Breite:
22.2mm
Tiefe:
46.1mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1955962, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, AT066SOMBLK, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.