Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 6-polig, Schwarz / 3-reihig, 13A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1955961
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT06-6S-OMBLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 6 polig
kfz steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 3
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AT
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP 67
Höhe = 22.4mm
Breite = 22.2mm
Tiefe = 46.1mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Die Steckverbinder der AT-Serie sind eine leistungsstarke, kostengünstige Lösung, die in einer Vielzahl von Verbindungsanwendungen eingesetzt werden kann: Hohe Beanspruchung, Transport, Marine, Diagnostik, Militär, Alternative Energie und Landwirtschaft. Sie enthalten hervorragende Abdichtungen gegen die Umgebung und Dichtungs-Retentionsfähigkeiten. Das Steckverbinderdesign beinhaltet ein integriertes Verriegelungssystem, das eine definitive elektrische und mechanische Verbindung sicherstellt. Steckverbindergehäuse werden aus einem thermoplastischen Material hergestellt, das nicht nur langlebig ist, sondern auch eine ausgezeichnete UV-Beständigkeit, dielektrische/mechanische Eigenschaften und eine umweltgerechte RoHS-Konformität aufweist. Das Dichtsystem besteht aus einem vorderen und hinteren Silikon, das mehrfach abgedichtet ist, um das Eindringen von Umwelteinflüssen zu verhindern. Kontakte werden aus hochwertiger Kupferlegierung abgeleitet, um eine elektrisch zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
3
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AT
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP 67
Höhe:
22.4mm
Breite:
22.2mm
Tiefe:
46.1mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1955961, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, AT066SOMBLK, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,93406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 554,03*
€ 659,2957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 544,89*
€ 648,4191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 535,56*
€ 637,3164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 513,80*
€ 611,422
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 467,03*
€ 555,7657
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.