Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 6-polig, Grau / 3-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1955960
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT06-6S-OMGRY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 6 polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 3
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AT
Farbe = Grau
Schutzart = IP 67
Höhe = 22.4mm
Breite = 22.2mm
Tiefe = 46.1mm
Seriennummer = At06
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
3
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AT
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP 67
Höhe:
22.4mm
Breite:
22.2mm
Tiefe:
46.1mm
Seriennummer:
At06
Weitere Suchbegriffe: 1955960, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, AT066SOMGRY, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.