Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 6-polig, Grau / 3-reihig, 13A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1955959
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT06-6S-OMGRY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 6 polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 3
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AT
Farbe = Grau
Schutzart = IP 67
Höhe = 22.4mm
Breite = 22.2mm
Tiefe = 46.1mm
Seriennummer = At06

Die Steckverbinder der AT-Serie sind eine leistungsstarke, kostengünstige Lösung, die in einer Vielzahl von Verbindungsanwendungen eingesetzt werden kann: Hohe Beanspruchung, Transport, Marine, Diagnostik, Militär, Alternative Energie und Landwirtschaft. Sie enthalten hervorragende Abdichtungen gegen die Umgebung und Dichtungs-Retentionsfähigkeiten. Das Steckverbinderdesign beinhaltet ein integriertes Verriegelungssystem, das eine definitive elektrische und mechanische Verbindung sicherstellt. Steckverbindergehäuse werden aus einem thermoplastischen Material hergestellt, das nicht nur langlebig ist, sondern auch eine ausgezeichnete UV-Beständigkeit, dielektrische/mechanische Eigenschaften und eine umweltgerechte RoHS-Konformität aufweist. Das Dichtsystem besteht aus einem vorderen und hinteren Silikon, das mehrfach abgedichtet ist, um das Eindringen von Umwelteinflüssen zu verhindern. Kontakte werden aus hochwertiger Kupferlegierung abgeleitet, um eine elektrisch zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
3
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AT
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP 67
Höhe:
22.4mm
Breite:
22.2mm
Tiefe:
46.1mm
Seriennummer:
At06
Weitere Suchbegriffe: 1955959, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, AT066SOMGRY, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 50.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,992* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.