Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 2-polig, Grau / 1-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1955947
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT06-2S-OMGRY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 2 polig
kfz steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AT
Farbe = Grau
Schutzart = IP 67
Höhe = 18.1mm
Breite = 18.5mm
Tiefe = 43.6mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die Steckverbinder der AT-Serie sind eine leistungsstarke, kostengünstige Lösung, die in einer Vielzahl von Verbindungsanwendungen eingesetzt werden kann: Hohe Beanspruchung, Transport, Marine, Diagnostik, Militär, Alternative Energie und Landwirtschaft. Sie enthalten hervorragende Abdichtungen gegen die Umgebung und Dichtungs-Retentionsfähigkeiten. Das Steckverbinderdesign beinhaltet ein integriertes Verriegelungssystem, das eine definitive elektrische und mechanische Verbindung sicherstellt. Steckverbindergehäuse werden aus einem thermoplastischen Material hergestellt, das nicht nur langlebig ist, sondern auch eine ausgezeichnete UV-Beständigkeit, dielektrische/mechanische Eigenschaften und eine umweltgerechte RoHS-Konformität aufweist. Das Dichtsystem besteht aus einem vorderen und hinteren Silikon, das mehrfach abgedichtet ist, um das Eindringen von Umwelteinflüssen zu verhindern. Kontakte werden aus hochwertiger Kupferlegierung abgeleitet, um eine elektrisch zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AT
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP 67
Höhe:
18.1mm
Breite:
18.5mm
Tiefe:
43.6mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1955947, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, AT062SOMGRY, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.