Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 2-polig, Grau / 1-reihig, 13A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1955946
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT06-2S-OMGRY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 2 polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AT
Farbe = Grau
Schutzart = IP 67
Höhe = 18.1mm
Breite = 18.5mm
Tiefe = 43.6mm
Seriennummer = At06
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AT
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP 67
Höhe:
18.1mm
Breite:
18.5mm
Tiefe:
43.6mm
Seriennummer:
At06
Weitere Suchbegriffe: 1955946, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, AT062SOMGRY, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,972* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.