Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 1-polig, Schwarz / 1-reihig, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 1-polig, Schwarz / 1-reihig, 100A
Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 1-polig, Schwarz / 1-reihig, 100A
Artikel-Nr.:
     108EL-1955937
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATHD04-1-4P-L009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 1
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 100A
Montagetyp = Flanschmontage
Serie = AT
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP67, IP69K
Höhe = 43.3mm
Breite = 57.3mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
1
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
100A
Montagetyp:
Flanschmontage
Serie:
AT
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP67, IP69K
Höhe:
43.3mm
Breite:
57.3mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1955937, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, ATHD0414PL009, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.