Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 1-polig, Schwarz / 1-reihig, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 1-polig, Schwarz / 1-reihig, 100A
Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 1-polig, Schwarz / 1-reihig, 100A
Artikel-Nr.:
     108EL-1955933
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATHD06-1-4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 1
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 100A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AT
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP67, IP69K
Höhe = 29.4mm
Breite = 19.6mm
Tiefe = 38.2mm
Seriennummer = ATHD06
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
1
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
100A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AT
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP67, IP69K
Höhe:
29.4mm
Breite:
19.6mm
Tiefe:
38.2mm
Seriennummer:
ATHD06
Weitere Suchbegriffe: 1955933, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, ATHD0614S, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.