Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 1-polig, Schwarz / 1-reihig, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 1-polig, Schwarz / 1-reihig, 100A
Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 1-polig, Schwarz / 1-reihig, 100A
Artikel-Nr.:
     108EL-1955932
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATHD06-1-4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 100A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AT
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP67, IP69K
Höhe = 29.4mm
Breite = 19.6mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebstemperatur max. = +125°C

Unsere einpoligen Stromversorgungssteckverbinder der Serie ATHD bieten ein umweltfreundliches Anschlusssystem und eine lebensfähige Lösung für Spleiße und Anschlussklemmen in rauen Umgebungen. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören eine integrierte Verriegelung, um ein versehentliches Trennen und ein hörbares Klicken zu verhindern. Das Tastgefühl sorgt für eine Stromkreisbestätigung. Präzise bearbeitete Kontakttechnologie maximiert die Leistung und Haltbarkeit bei gleichzeitiger Bereitstellung von 100 A Leistung. Die robusten runden Gehäuse können als Inline-Anschlusssystem oder einfach zu installierendes abgedichtetes Flanschmontagesystem für Hochleistungsanwendungen verwendet werden.• Kompatibel mit Industriestandard-Steckverbindern Einpolige Anordnung Bearbeitete Kontaktgröße Nr. 4 (Drahtgröße 6 AWG) Rundes Thermoplastgehäuse Inline-Montage (Kabel-Kabel) oder Flanschbefestigung möglich Integrierte Verriegelung verhindert das Lösen von Anschlüssen Anwendungen Robuste Ausführung, Transport, Marine, Diagnostik, Militär, Alternative Energie und Landwirtschaft1-Positionen-Stecker, 100 A / 1000 V, Buchse, umweltgerecht abgedichtet
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
100A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AT
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP67, IP69K
Höhe:
29.4mm
Breite:
19.6mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1955932, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, ATHD0614S, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,74*
€ 4,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 319,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
ATHD04-1-4P-L009
ab € 5,76*
Zubehör
Amphenol
ATHD04-1-4P
ab € 2,39*
Zubehör
Amphenol
AT62-203-04141
ab € 4,43*
Zubehör
Amphenol
ATHD04-1-4P-L013
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.