Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 12-polig, Grün / 2-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1955912
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT04-12PC-BL05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 12 polig
kfz steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Tafelmontage
Serie = AT
Farbe = Grün
Schutzart = IP 67
Höhe = 35.6mm
Breite = 55.4mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kontakte der Größe 12 nehmen Drahtbereiche von 12-14 AWG auf, Kontakte der Größe 16 nehmen 14-20 AWG auf. Betriebstemperaturbereich: –55 °C bis +125 °C bei Nennstrom Thermoplast/integrierte Verriegelung zum Stecken Erfüllt oder überschreitet 1500 Volt Minimum Darf sich bei 750 mm nicht lösen oder lösen und achtmal auf Beton fallen lassen Bei einer Belastung von 50 g auf jeder der drei Achsen (X, Y und Z) darf kein Verriegelungsausrücken oder ein Stromdurchgang erfolgen. Kontinuierlicher Durchgang ohne Beeinträchtigung der mechanischen oder physikalischen Eigenschaften auf Erschütterungen (Max. Beschleunigung: 20 g bei Sinusbewegung von 10-2000 Hz) Bei direkter Zugwirkung erreichen die Kontakte eine minimale Auszugskraft von 25 lbs Steckverbinder-Haltekraft Ein steckender Steckverbinder, der durch das austretende Drahtbündel mit 25 lbs Zugkraft ausgesetzt ist Die Anzahl der Kontakte wird auf ein Maximum von 100 lbs. Angegeben Last 30 Sekunden lang anlegen 10 Zyklen bei -55 °C bis +125 °C ohne Risse, Absplittern oder andere Schäden, die den normalen Betrieb des Steckverbinders beeinträchtigen Mindestens 1000 Megaohm bei 25 °C. Nach 100 Ein- und Auskuppelzyklen ist eine mechanische oder elektrische Verschlechterung nicht erkennbar Kontakte der Größe 16 mit 16 AWG-Leiter - max. 100 mV Abfall bei 13 A Prüfstrom Eine richtig verdrahtete Steckverbindung, die 1 Stunde lang bei +125 °C in einen Ofen gestellt und dann sofort in einer Wassertiefe von 1 Meter ohne Verlust der elektronischen Leistung platziert wirdBuchsensteckverbinder für Flanschmontage mit 12 Positionen, Stift, grün, C-Schlüssel, erweiterter Schlüssel, mit Endkappe
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Tafelmontage
Serie:
AT
Farbe:
Grün
Schutzart:
IP 67
Höhe:
35.6mm
Breite:
55.4mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1955912, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, AT0412PCBL05, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.