Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 12-polig, Schwarz / 2-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 12-polig, Schwarz / 2-reihig, 13A
Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 12-polig, Schwarz / 2-reihig, 13A
Artikel-Nr.:
     108EL-1955896
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT04-12PA-LE14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Schlauchverschraubung
kfz steckverbinder 12 polig
kfz steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Tafelmontage
Serie = AT
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP 67
Höhe = 35.6mm
Breite = 55.4mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Tafelmontage
Serie:
AT
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP 67
Höhe:
35.6mm
Breite:
55.4mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1955896, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, AT0412PALE14, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 4,8614*
€ 6,1996*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 25,00*
ab € 5,03*
€ 6,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,1996*
€ 7,37752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,0996*
€ 7,25852
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,8196*
€ 6,92532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,4014*
€ 6,42767
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,8614*
€ 5,78507
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 309,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT60-215-16141
ab € 0,34*
Zubehör
Amphenol
AT60 16 0122
ab € 0,0711*
Zubehör
Amphenol
65-54756
ab € 0,461*
Zubehör
Amphenol
AT60-202-1631.
ab € 0,591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.