Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 12-polig, Grau / 2-reihig, 7.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 12-polig, Grau / 2-reihig, 7.5A
Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 12-polig, Grau / 2-reihig, 7.5A
Artikel-Nr.:
     108EL-1955872
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM15-12PA-BM03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Schlauchverschraubung
kfz steckverbinder 12 polig
kfz steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 7.5A
Montagetyp = Flanschmontage
Serie = AT
Farbe = Grau
Schutzart = IP 67
Höhe = 33.1mm
Breite = 61mm
Tiefe = 30.2mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
7.5A
Montagetyp:
Flanschmontage
Serie:
AT
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP 67
Höhe:
33.1mm
Breite:
61mm
Tiefe:
30.2mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1955872, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, ATM1512PABM03, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.