Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 8-polig, Grau / 2-reihig, 7.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 8-polig, Grau / 2-reihig, 7.5A
Amphenol AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 8-polig, Grau / 2-reihig, 7.5A
Artikel-Nr.:
     108EL-1955868
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM15-08PB-BM03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Schlauchverschraubung
kfz steckverbinder 8pol
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 7.5A
Montagetyp = Flanschmontage
Serie = AT
Farbe = Grau
Schutzart = IP 67
Höhe = 33.1mm
Breite = 52.6mm
Tiefe = 30.2mm
Seriennummer = ATM15

Die Platine der Serie AT13/15 von Amphenol Sine Systems ist ein geflanschtes, rechtwinklig verschließbares 90°- oder 180°-gerades Kabel-Platine-Thermoplast-Verbindungssystem mit einer maximalen Nennstromaufnahme von 13 A. Mit einem kompakten, Durable, flachen und leichten Design, perfekt für Leistungs- oder Datensignalanwendungen in schweren Anlagen, Transport, Industrie, Offroad und rauen Umgebungen. Alle Boardlock TM-Produktlinien nehmen Komponenten der Serie A auf und sind mit anderen passenden Steckverbindern nach Industriestandard kompatibel. Mögliche Anwendungen: Stromversorgungs- und Signalkonnektivität, Datenerfassung, HLK-Systeme, Farmimplementierung, Boating, abgedichtete UmgebungenSchnappverriegelung oder Schraubverriegelung Vergossen oder vergossen Mit oder ohne Flansch 180° gerade oder 90° rechtwinklige Stiftausrichtung Anwendungen Stromversorgungs- und Signalkonnektivität, Datenerfassung, HLK-Systeme, Farmimplementierung, Boating, abgedichtete Umgebungen, schwere Geräte, Transport, Industrie, Offroad- und raue UmgebungenGerade 8-Positionen-Leiterplattenbuchse für Flanschmontage, grau, verzinnte Kontakte im Lieferumfang enthalten. B-Schlüssel
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
7.5A
Montagetyp:
Flanschmontage
Serie:
AT
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP 67
Höhe:
33.1mm
Breite:
52.6mm
Tiefe:
30.2mm
Seriennummer:
ATM15
Weitere Suchbegriffe: 1955868, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, ATM1508PBBM03, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.