Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 12-polig, Grau / 2-reihig, 7.5A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 12-polig, Grau / 2-reihig, 7.5A
Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 12-polig, Grau / 2-reihig, 7.5A
Artikel-Nr.:
     108EL-1955853
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM13-12PA-BM03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Schlauchverschraubung
kfz steckverbinder 12 polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 7.5A
Montagetyp = Flanschmontage
Serie = AT
Farbe = Grau
Schutzart = IP 67
Höhe = 34.6mm
Breite = 61mm
Tiefe = 38.2mm
Seriennummer = ATM13

Die Platine der Serie AT13/15 von Amphenol Sine Systems ist ein geflanschtes, rechtwinklig verschließbares 90°- oder 180°-gerades Kabel-Platine-Thermoplast-Verbindungssystem mit einer maximalen Nennstromaufnahme von 13 A. Mit einem kompakten, Durable, flachen und leichten Design, perfekt für Leistungs- oder Datensignalanwendungen in schweren Anlagen, Transport, Industrie, Offroad und rauen Umgebungen. Alle Boardlock TM-Produktlinien nehmen Komponenten der Serie A auf und sind mit anderen passenden Steckverbindern nach Industriestandard kompatibel. Mögliche Anwendungen: Stromversorgungs- und Signalkonnektivität, Datenerfassung, HLK-Systeme, Farmimplementierung, Boating, abgedichtete UmgebungenSchnappverriegelung oder Schraubverriegelung Vergossen oder vergossen Mit oder ohne Flansch 180° gerade oder 90° rechtwinklige Stiftausrichtung Anwendungen Stromversorgungs- und Signalkonnektivität, Datenerfassung, HLK-Systeme, Farmimplementierung, Boating, abgedichtete Umgebungen, schwere Geräte, Transport, Industrie, Offroad- und raue UmgebungenRechtwinklige Leiterplattenbuchse für Flanschmontage mit 12 Positionen, grau, verzinnte Kontakte im Lieferumfang enthalten. A-Schlüssel
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
7.5A
Montagetyp:
Flanschmontage
Serie:
AT
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP 67
Höhe:
34.6mm
Breite:
61mm
Tiefe:
38.2mm
Seriennummer:
ATM13
Weitere Suchbegriffe: 1955853, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, ATM1312PABM03, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 12,1165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 311,76*
€ 370,9944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 301,11*
€ 358,3209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 281,29*
€ 334,7351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 279,14*
€ 332,1766
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,33*
€ 288,3727
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.