Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 8-polig, Braun / 2-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 8-polig, Braun / 2-reihig, 13A
Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 8-polig, Braun / 2-reihig, 13A
Artikel-Nr.:
     108EL-1955828
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT15-08PD-BM03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Schlauchverschraubung
kfz steckverbinder 8pol
kfz steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Montagetyp = Flanschmontage
Serie = AT
Farbe = Braun
Schutzart = IP 67
Höhe = 35.3mm
Breite = 55.1mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Kontaktmaterial = Kupferlegierung

Die Platine der Serie AT13/15 von Amphenol Sine Systems ist ein geflanschtes, rechtwinklig verschließbares 90°- oder 180°-gerades Kabel-Platine-Thermoplast-Verbindungssystem mit einer maximalen Nennstromaufnahme von 13 A. Mit einem kompakten, Durable, flachen und leichten Design, perfekt für Leistungs- oder Datensignalanwendungen in schweren Anlagen, Transport, Industrie, Offroad und rauen Umgebungen. Alle Boardlock TM-Produktlinien nehmen Komponenten der Serie A auf und sind mit anderen passenden Steckverbindern nach Industriestandard kompatibel. Mögliche Anwendungen: Stromversorgungs- und Signalkonnektivität, Datenerfassung, HLK-Systeme, Farmimplementierung, Boating, abgedichtete UmgebungenSchnappverriegelung oder Schraubverriegelung Vergossen oder vergossen Mit oder ohne Flansch 180° gerade oder 90° rechtwinklige Stiftausrichtung Anwendungen Stromversorgungs- und Signalkonnektivität, Datenerfassung, HLK-Systeme, Farmimplementierung, Boating, abgedichtete Umgebungen, schwere Geräte, Transport, Industrie, Offroad- und raue UmgebungenGerade 8-Positionen-Leiterplattenbuchse für Flanschmontage, braun, verzinnte Kontakte im Lieferumfang enthalten. D-Schlüssel
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Montagetyp:
Flanschmontage
Serie:
AT
Farbe:
Braun
Schutzart:
IP 67
Höhe:
35.3mm
Breite:
55.1mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: 1955828, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, AT1508PDBM03, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 7,80*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 7,15*
€ 11,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 234,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT60-215-16141
ab € 0,347*
Zubehör
Amphenol
AT60 16 0122
ab € 0,0713*
Zubehör
Amphenol
65-54756
ab € 0,461*
Zubehör
Amphenol
AT60-202-1631.
ab € 0,591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.