Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 4-polig, Grau / 2-reihig, 26A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 4-polig, Grau / 2-reihig, 26A
Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 4-polig, Grau / 2-reihig, 26A
Artikel-Nr.:
     108EL-1955749
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT04-4P-P021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 26A
Serie = AT
Farbe = Grau
Schutzart = IP 67
Höhe = 19.7mm
Breite = 21mm
Tiefe = 47.8mm
Kontaktmaterial = Kupferlegierung°C
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
26A
Serie:
AT
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP 67
Höhe:
19.7mm
Breite:
21mm
Tiefe:
47.8mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung°C
Weitere Suchbegriffe: 1955749, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, AT044PP021, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,33*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 3,46*
€ 8,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 133,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.