Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1955165
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MPT100C220RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand = 220Ω
Leistung = 100W
Zusammensetzung: = Dickschicht
Toleranz = 1%
Axial/Radial = Radial
Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand
Serie = MPT
Gehäuse-Form = TO247
Betriebstemperatur max. = +175°C
Betriebstemperatur min. = -65°C

Die Widerstandsserie MPT umfasst eine Reihe von Dickschicht-Leistungswiderständen in T0220- und TO247-Gehäusen mit niedriger Induktivität. Dieses kleine Hochleistungsgerät mit 5 Modellen eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Verlustleistung und eine geringe Größe die wichtigsten Designanforderungen sind. Die Widerstandsserie MPT sind die ideale Lösung für kleine Klemmschaltungen, die Ausgangsseite von Hochgeschwindigkeits-Impulsgeneratoren und niedrige Anforderungen an induktive Widerstände in Schaltnetzteilen.Kleines Format To220 und TO247 Einfache Montage Isoliertes geformtes Gehäuse Induktionsfrei Hohe Leistung - TO220 bis 50 W bei Montage auf einem geeigneten Kühlkörper To247 bis 100 W bei Montage auf einem geeigneten Kühlkörper
Weitere Informationen:
Widerstand:
220Ω
Leistung:
100W
Zusammensetzung::
Dickschicht
Toleranz:
1%
Axial/Radial:
Radial
Technologie:
Metallschicht-Lastwiderstand
Serie:
MPT
Gehäuse-Form:
TO247
Betriebstemperatur max.:
+175°C
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 100w, leistungswiderstand, te connectivity leistungswiderstand, 1955165, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, MPT100C220RF, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,11025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 35 Stück (ab € 12,80315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 557,04005*
€ 662,87766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 513,52*
€ 611,0888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 492,10*
€ 585,599
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 478,64005*
€ 569,58166
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 448,11025*
€ 533,2512
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.