| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1955122 Herst.-Nr.: MPT100A4R7F EAN/GTIN: 5059045331209 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 4.7Ω Leistung = 100W Zusammensetzung: = Dickschicht Toleranz = 1% Axial/Radial = Radial Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand Serie = MPT Gehäuse-Form = TO247 Betriebstemperatur max. = +175°C Betriebstemperatur min. = -65°C Weitere Informationen: | | Widerstand: | 4.7Ω | Leistung: | 100W | Zusammensetzung:: | Dickschicht | Toleranz: | 1% | Axial/Radial: | Radial | Technologie: | Metallschicht-Lastwiderstand | Serie: | MPT | Gehäuse-Form: | TO247 | Betriebstemperatur max.: | +175°C | Betriebstemperatur min.: | -65°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, 1955122, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, MPT100A4R7F, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |