| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1955078 Herst.-Nr.: MPT35C1K0F EAN/GTIN: 5059045333289 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 1kΩ Leistung = 35W Zusammensetzung: = Dickschicht Toleranz = 1% Axial/Radial = Radial Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand Serie = MPT Gehäuse-Form = TO220 Betriebstemperatur max. = +150°C Anschlussraster = 5.33mm Weitere Informationen: | | Widerstand: | 1kΩ | Leistung: | 35W | Zusammensetzung:: | Dickschicht | Toleranz: | 1% | Axial/Radial: | Radial | Technologie: | Metallschicht-Lastwiderstand | Serie: | MPT | Gehäuse-Form: | TO220 | Betriebstemperatur max.: | +150°C | Anschlussraster: | 5.33mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, leistungswiderstand, 1955078, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, MPT35C1K0F, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |