Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MPT Metallschicht-Lastwiderstand , THT Widerstand, Radial 220Ω 1% / 35W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity MPT Metallschicht-Lastwiderstand , THT Widerstand, Radial 220Ω 1% / 35W
TE Connectivity MPT Metallschicht-Lastwiderstand , THT Widerstand, Radial 220Ω 1% / 35W
Artikel-Nr.:
     108EL-1955059
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MPT35C220RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand = 220Ω
Leistung = 35W
Zusammensetzung: = Dickschicht
Toleranz = 1%
Axial/Radial = Radial
Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand
Serie = MPT
Gehäuse-Form = TO220
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = -65°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
220Ω
Leistung:
35W
Zusammensetzung::
Dickschicht
Toleranz:
1%
Axial/Radial:
Radial
Technologie:
Metallschicht-Lastwiderstand
Serie:
MPT
Gehäuse-Form:
TO220
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, leistungswiderstand, 1955059, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, MPT35C220RF, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,5202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 326,42*
€ 388,4398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 313,54*
€ 373,1126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 301,30*
€ 358,547
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 276,01*
€ 328,4519
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.