| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1955051 Herst.-Nr.: MPT35C100RF EAN/GTIN: 5059045333296 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 100Ω Leistung = 35W Zusammensetzung: = Dickschicht Toleranz = 1% Axial/Radial = Radial Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand Serie = MPT Gehäuse-Form = TO220 Betriebstemperatur max. = +150°C Anschlussraster = 5.33mm
Die Widerstandsserie MPT umfasst eine Reihe von Dickschicht-Leistungswiderständen in T0220- und TO247-Gehäusen mit niedriger Induktivität. Dieses kleine Hochleistungsgerät mit 5 Modellen eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Verlustleistung und eine geringe Größe die wichtigsten Designanforderungen sind. Die Widerstandsserie MPT sind die ideale Lösung für kleine Klemmschaltungen, die Ausgangsseite von Hochgeschwindigkeits-Impulsgeneratoren und niedrige Anforderungen an induktive Widerstände in Schaltnetzteilen.Kleines Format To220 und TO247 Einfache Montage Isoliertes geformtes Gehäuse Induktionsfrei Hohe Leistung - TO220 bis 50 W bei Montage auf einem geeigneten Kühlkörper To247 bis 100 W bei Montage auf einem geeigneten Kühlkörper Weitere Informationen: | | Widerstand: | 100Ω | Leistung: | 35W | Zusammensetzung:: | Dickschicht | Toleranz: | 1% | Axial/Radial: | Radial | Technologie: | Metallschicht-Lastwiderstand | Serie: | MPT | Gehäuse-Form: | TO220 | Betriebstemperatur max.: | +150°C | Anschlussraster: | 5.33mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, leistungswiderstand, 1955051, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, MPT35C100RF, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |