Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MPT Metallschicht-Lastwiderstand , THT Widerstand, Radial 4.7Ω 1% / 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity MPT Metallschicht-Lastwiderstand , THT Widerstand, Radial 4.7Ω 1% / 35W
TE Connectivity MPT Metallschicht-Lastwiderstand , THT Widerstand, Radial 4.7Ω 1% / 35W
Artikel-Nr.:
     108EL-1955016
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MPT35A4R7F
EAN/GTIN:
     5059045335320
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand = 4.7Ω
Leistung = 35W
Zusammensetzung: = Dickschicht
Toleranz = 1%
Axial/Radial = Radial
Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand
Serie = MPT
Gehäuse-Form = TO220
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = -65°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7Ω
Leistung:
35W
Zusammensetzung::
Dickschicht
Toleranz:
1%
Axial/Radial:
Radial
Technologie:
Metallschicht-Lastwiderstand
Serie:
MPT
Gehäuse-Form:
TO220
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, leistungswiderstand, 1955016, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, MPT35A4R7F, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.