| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1955014 Herst.-Nr.: MPT35A3R9F EAN/GTIN: 5059045337645 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 3.9Ω Leistung = 35W Zusammensetzung: = Dickschicht Toleranz = 1% Axial/Radial = Radial Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand Serie = MPT Gehäuse-Form = TO220 Betriebstemperatur max. = +150°C Betriebstemperatur min. = -65°C Weitere Informationen: | | Widerstand: | 3.9Ω | Leistung: | 35W | Zusammensetzung:: | Dickschicht | Toleranz: | 1% | Axial/Radial: | Radial | Technologie: | Metallschicht-Lastwiderstand | Serie: | MPT | Gehäuse-Form: | TO220 | Betriebstemperatur max.: | +150°C | Betriebstemperatur min.: | -65°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, leistungswiderstand, 1955014, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, MPT35A3R9F, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |