Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS100 Wickel Lastwiderstand ±1% / 100W, Alu Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1954167
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS100E6 10R F M193
EAN/GTIN:
     5059045332732
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Leistung = 100W
Serie = HS100
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Wickel
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 65.2 x 47.5 x 24.1mm
Gesamtlänge = 65.2mm
Weitere Informationen:
Leistung:
100W
Serie:
HS100
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Wickel
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
65.2 x 47.5 x 24.1mm
Gesamtlänge:
65.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1954167, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS100E610RFM193, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.