Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS100 Wickel Lastwiderstand ±1% / 100W, Alu Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1954162
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS100E6 100R F M193
EAN/GTIN:
     5059045332602
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Leistung = 100W
Serie = HS100
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Wickel
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 65.2 x 47.5 x 24.1mm
Gesamtbreite = 47.5mm

100-Watt-Leistungswiderstand mit Aluminiumgehäuse. Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.Hohe Leistung zum Volumen Gewunden zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit Werte von R005 bis 100K
Weitere Informationen:
Leistung:
100W
Serie:
HS100
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Wickel
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
65.2 x 47.5 x 24.1mm
Gesamtbreite:
47.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1954162, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS100E6100RFM193, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.