Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS75 Wickel Lastwiderstand ±1% / 75W, Alu Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1954152
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS75E6 2R2 F M193
EAN/GTIN:
     5059045343547
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
leistungswiderstand
leistungswiderstand 75w
Leistung = 75W
Serie = HS75
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Wickel
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 48.7 x 47.5 x 24.1mm
Gesamtlänge = 48.7mm
Weitere Informationen:
Leistung:
75W
Serie:
HS75
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Wickel
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
48.7 x 47.5 x 24.1mm
Gesamtlänge:
48.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1954152, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS75E62R2FM193, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.