Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS50 Wickel Lastwiderstand 6,8Ω ±1% / 50W, Alu Gehäuse Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1954135
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS50E3 6R8 F M145
EAN/GTIN:
     5059045347804
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Widerstand = 6,8Ω
Leistung = 50W
Serie = HS50
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Klemme
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 49.1 x 28 x 14.8mm
Gesamthöhe = 14.8mm

50-Watt-Leistungswiderstand mit Aluminiumgehäuse. Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.Hohe Leistung zum Volumen Gewunden zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit Werte von R005 bis 100K
Weitere Informationen:
Widerstand:
6,8Ω
Leistung:
50W
Serie:
HS50
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Klemme
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
49.1 x 28 x 14.8mm
Gesamthöhe:
14.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1954135, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS50E36R8FM145, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.