Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS50 Wickel Lastwiderstand 5Ω ±1% / 50W, Alu Gehäuse Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1954133
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS50E3 5R F M145
EAN/GTIN:
     5059045218609
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Widerstand = 5Ω
Leistung = 50W
Serie = HS50
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Klemme
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 49.1 x 28 x 14.8mm
Gesamtlänge = 49.1mm

50-Watt-Leistungswiderstand mit Aluminiumgehäuse. Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.Hohe Leistung zum Volumen Gewunden zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit Werte von R005 bis 100K
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
50W
Serie:
HS50
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Klemme
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
49.1 x 28 x 14.8mm
Gesamtlänge:
49.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1954133, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS50E35RFM145, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.