Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler, 1 Niedrige Abfallspannung TSOP, 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1952662
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP170ASN150T2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3,6 V
Line-Regulation = 0,20 %/V
Genauigkeit = ±1%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 0.9µA
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 3.15 x 1.65 x 1mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 1.65mm
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3,6 V
Line-Regulation:
0,20 %/V
Genauigkeit:
±1%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
0.9µA
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
3.15 x 1.65 x 1mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
1.65mm
Weitere Suchbegriffe: 1952662, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP170ASN150T2G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.