Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 1750 (Typ)mA, 1 Niedrige Abfallspannung DFNW, 6-Pin, Fest


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1952598
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV8187AML180TAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 40 μV/V
Load-Regulation = 2 μV/mA
Polarität = Negativ, positiv
Gehäusegröße = DFNW
Pinanzahl = 6
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Eingangsspannung min. = 1,5 V
Länge = 3.1mm
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
40 μV/V
Load-Regulation:
2 μV/mA
Polarität:
Negativ, positiv
Gehäusegröße:
DFNW
Pinanzahl:
6
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Eingangsspannung min.:
1,5 V
Länge:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1952598, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV8187AML180TAG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4595
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,366*
€ 1,58*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,406* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 1.332,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.