Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial ATV Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, Buchse, 18-polig, Schwarz / 3-reihig, 230A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Amphenol Industrial ATV Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, Buchse, 18-polig, Schwarz / 3-reihig, 230A
Artikel-Nr.:
     108EL-1949940
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATV04-18PB-BUS
EAN/GTIN:
     5059045346968
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 18
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 3
Nennstrom = 230A
Serie = ATV
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP 67
Höhe = 35mm
Breite = 47.8mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
18
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
3
Nennstrom:
230A
Serie:
ATV
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP 67
Höhe:
35mm
Breite:
47.8mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1949940, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, ATV0418PBBUS, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,37*
€ 25,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 16,25*
€ 31,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.