Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, Buchse, 4-polig, Schwarz / 2-reihig, 4A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Industrial AT Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, Buchse, 4-polig, Schwarz / 2-reihig, 4A
Artikel-Nr.:
     108EL-1949913
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT04-4P-RT01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 4polig
kfz steckverbinder
Typ = Buchse
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 4A
Serie = AT
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP 67
Höhe = 27.1mm
Breite = 27.2mm
Tiefe = 33.9mm
Kontaktbeschichtung = Nickel

Anwendungen Bussing Thermistoren Umweltfreundlich abgedichtet für raue Bedingungen Werkseitig montiert für einfache Plug-and-Play-Installation Beseitigt Probleme mit Lötkomponenten im Kabelbaum Kundenspezifische elektronische Verpackung für alle Steckverbinder der Serien AT, ATP und ATM
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
4A
Serie:
AT
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP 67
Höhe:
27.1mm
Breite:
27.2mm
Tiefe:
33.9mm
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: 1949913, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Amphenol Industrial, AT044PRT01, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.465,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 11,1634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.848,732*
€ 5.769,99108
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.779,992*
€ 5.688,19048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.593,90*
€ 5.466,741
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.510,712*
€ 5.367,74728
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.465,36*
€ 5.313,7784
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.