Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon NVRAM 4MBit 512K x 8 bit Parallel 45ns SMD, TSOP 44-Pin 18.51 x 10.26 x 1.04mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1949073
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY14B104LA-ZS45XI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Speicher Größe = 4MBit
Organisation = 512K x 8 bit
Interface-Typ = Parallel
Datenbus-Breite = 8bit
Zugriffszeit max. = 45ns
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 44
Abmessungen = 18.51 x 10.26 x 1.04mm
Länge = 18.51mm
Breite = 10.26mm
Höhe = 1.04mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4MBit
Organisation:
512K x 8 bit
Interface-Typ:
Parallel
Datenbus-Breite:
8bit
Zugriffszeit max.:
45ns
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
44
Abmessungen:
18.51 x 10.26 x 1.04mm
Länge:
18.51mm
Breite:
10.26mm
Höhe:
1.04mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, nv ram, 1949073, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, CY14B104LAZS45XI, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.979,9603*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 135 Stück (ab € 22,07378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.066,34005*
€ 3.648,94466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.042,7812*
€ 3.620,90963
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.995,6608*
€ 3.564,83635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.979,9603*
€ 3.546,15276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.