Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon PLL-Taktpuffer 1 /Chip 45 mA 133.3MHz SMD SOIC, 16-Pin 9.98 x 3.98 x 1.47mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1949013
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY2308SXI-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1949013
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Taktpuffer
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Versorgungsstrom max. = 45 mA
Eingangsfrequenz max. = 133.3MHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 9.98 x 3.98 x 1.47mm
Länge = 9.98mm
Breite = 3.98mm
Höhe = 1.47mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ausgangsfrequenz max. = 100MHz
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Versorgungsstrom max.:
45 mA
Eingangsfrequenz max.:
133.3MHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
9.98 x 3.98 x 1.47mm
Länge:
9.98mm
Breite:
3.98mm
Höhe:
1.47mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ausgangsfrequenz max.:
100MHz
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,49024*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 6,61438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 431,19024*
€ 513,11639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 383,94*
€ 456,8886
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 359,60016*
€ 427,92419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 342,40032*
€ 407,45638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 333,18*
€ 396,4842
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 317,49024*
€ 377,81339
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.