Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon USB-Controller, 1Mbit/s Controller-IC Single 24-Pin (1,71 bis 5,5 V.), QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1948852
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CYPD2122-24LQXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1948852
Halbleiter
Schnittstellen
USB-Schnittstellen-ICs
Anzahl der Transceiver = 1
Datenumfang = 1Mbit/s
Interface = Controller-IC
Stromversorgungs-Typ = Single
ESD Schutz = Ja
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,71 bis 5,5 V.
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 24
Abmessungen = 4 x 4 x 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Länge = 4mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Breite = 4mm

EZ-PD TM CCG2 ist ein USB-Controller vom Typ C, der den neuesten USB-Typ-C- und PD-Standards entspricht. EZ-PD CCG2 bietet eine vollständige USB-Typ-C- und U1SB-Stromversorgungsanschluss-Steuerungslösung für passive Kabel, aktive Kabel und strombetriebenes Zubehör. Es kann auch in vielen vor- und nachgeschalteten Anschlussanwendungen verwendet werden. EZ-PD CCG2 verwendet die proprietäre M0S8-Technologie von Cypress mit einem 32-Bit-, 48-MHz Arm ® Cortex ® -M0-Prozessor mit 32-KB-Flash und integriert einen vollständigen Typ-C-Transceiver einschließlich der Typ-C-Abschlusswiderstände RP, RD und RA.16-MHz-ARM-Cortex-M0-CPU 32-KB-Flash 4 KB SRAM Systemintegriert neu programmierbar Anwendungen USB-EMCA-Kabel Typ C USB Typ-C-betriebenes Zubehör USB Typ-C vorgeschaltete Anschlüsse Nachgeschaltete USB-Anschlüsse Typ C
Weitere Informationen:
Anzahl der Transceiver:
1
Datenumfang:
1Mbit/s
Interface:
Controller-IC
Stromversorgungs-Typ:
Single
ESD Schutz:
Ja
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,71 bis 5,5 V.
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
24
Abmessungen:
4 x 4 x 0.5mm
Höhe:
0.5mm
Länge:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Breite:
4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.