Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Elektronikgehäuse , 17.5 x 90 x 58mm, Geh.Mat. Polycarbonat, Gehäusesockel, Hellgrau, feste Oberteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Elektronikgehäuse , 17.5 x 90 x 58mm, Geh.Mat. Polycarbonat, Gehäusesockel, Hellgrau, feste Oberteil
RS PRO Elektronikgehäuse , 17.5 x 90 x 58mm, Geh.Mat. Polycarbonat, Gehäusesockel, Hellgrau, feste Oberteil
Artikel-Nr.:
     108EL-1947575
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1947575
EAN/GTIN:
     5059044154052
Suchbegriffe:
1947575
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
DIN-Schienen-Gehäuse
Gehäusetyp = feste Oberteil
Gehäusematerial = Polycarbonat
DIN-Schienen-Typ = Gehäusesockel
Länge = 17.5mm
Breite = 90mm
Höhe = 58mm
Anschlusspunkte max. = 2
Farbe = Hellgrau
Serie = CNMB/RSP
Gehäuseschutzart = IP20
Erfüllte Normen = UL 94 V-0

Modulkasten-Kit für DIN-Schienenmontage der Serie CNMB/RSP, Größe 1, Top, beidseitig offen Wir stellen vor: Die DIN-Schienen-Gehäuse-Kits der Serie CNMB/RSP von RS Pro, eine Serie von hochwertigen Gehäusen, die ideal für die Unterbringung und den Schutz interner Komponenten wie Leiterplatten und Drähte sind, die sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie Netzwerke, IoT Smart Home, Industrie und mehr eignen. Diese vielseitigen DIN-Schienen-Gehäuse-Kits werden mit dem Gehäuse und verschiedenen Zubehörteilen einschließlich Clips, Abdeckungen und Terminal Guards geliefert, mit offener Top, massiver Top, belüfteter und erweiterter Wand-Kit-Optionen erhältlich. Die Kits verfügen über eine Einrastbauweise für eine schnelle und einfache Montage und Installation. Die Gehäuse ermöglichen die Montage von kundenspezifischen Kittings und Leiterplatten in bis zu fünf verschiedenen Positionen, darunter 3 horizontal oder 2 vertikal. Die Gehäuse verfügen über eine hellgraue Polycarbonatkonstruktion und bieten eine leichte und dennoch äußerst Durable Schutzbox mit schwer entflammbaren Eigenschaften. Der Sockel ist ideal für die Montage auf einer 35-mm-DIN-Schiene oder direkt auf einer flachen Oberfläche in einer Vielzahl von Umgebungen. Eigenschaften und Vorteile • Einrastmontage-Modulbauweise für einfache Montage und kundenspezifisches Kitting • Sockel passt auf 35-mm-DIN-Schiene oder direkt auf flache Oberfläche • geformt aus hellgrauem schwer entflammbarem Polycarbonat • Verspeist bis zu 3 Leiterplatten horizontal oder 2 vertikal • Terminal mit Schnappbefestigung für Fingerschutz • Schutzart IP20 • Es sind offene Top-, massive Top-, belüftete und erw
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
feste Oberteil
Gehäusematerial:
Polycarbonat
DIN-Schienen-Typ:
Gehäusesockel
Länge:
17.5mm
Breite:
90mm
Höhe:
58mm
Anschlusspunkte max.:
2
Farbe:
Hellgrau
Serie:
CNMB/RSP
Gehäuseschutzart:
IP20
Erfüllte Normen:
UL 94 V-0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.