Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Handgehäuse, ABS, B. 110 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 210 mm, H. 41 mm, Grau, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Handgehäuse, ABS, B. 110 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 210 mm, H. 41 mm, Grau, IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-1947492
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1947492
EAN/GTIN:
     5059044153857
Suchbegriffe:
Batteriefach
Handgehäuse
batteriefach
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 210 mm
Breite Außen = 110 mm
Höhe Außen = 41 mm
Eingebautes Batteriefach = Ja
Gewicht = 187g
Anzeigefenster = Ja
Farbe = Grau
Abmessungen Außen = 210 x 110 x 41mm
Serie = 2970
Tastatur-Ausschnitt = Ja

RS Pro ABS-Handheld-Gehäuse, Ausschnitt vorn, mit Batteriefach, grau Wir stellen vor: Die RS PRO RS Pro ABS-Handheld-Gehäuse. Diese zweiteiligen Gehäuse sind eine hochwertige und vielseitige Gehäuselösung, ideal für den Einsatz mit tragbaren elektronischen Geräten, die für Messanwendungen verwendet werden. Das leichte und dennoch extrem robuste ABS-Gehäuse bietet ein komfortables und ergonomisches Design für den Benutzer und bietet eine ausgeschnittene Vorderseite für LCD-Displays, die im Einsatz sichtbar sind. Zusätzlich bietet es ein Batteriefach für 2 AA-Batterien für zusätzliche Funktionalität. Dieses Gehäuse mit Schutzart IP54 bietet einen fantastischen grundlegenden Schutz vor den Elementen wie Staub und Schmutz sowie einen gewissen Wasserschutz und ist ein vielseitiges Schutzgehäuse für tragbare elektronische Geräte. Eigenschaften und Vorteile: • Dieses RS Pro Handgehäuse wurde entwickelt, um einen hervorragenden Schutz für tragbare elektronische Geräte zu bieten, die für Messanwendungen verwendet werden • Komfortabel und ergonomisch gestaltet, reduziert Ermüdung und beeinträchtigt nicht die Eigenschaften des elektronischen Geräts, das im Gehäuse untergebracht ist • Entwickelt mit einem Ausschnitt für LCD-Displays und besteht aus einem leicht strukturierten ABS-Kunststoff, der ausgezeichnete Haltbarkeit und Stil bietet • Schutzart IP54, jedoch bietet() das Gehäuse in Kombination mit dem RS Pro Dichtungszubehör 194-7495 eine Schutzart IP65 • Bietet ein integriertes Batteriefach mit Platz für 2 AA-Batterien • Ideal für den Einsatz in einer Reihe von tragbaren elektronischen Projekten und Anwendungen • Erhältlich in Schwarz oder Grau und mit einer Membrantastenaussparung im LID • Größe 210 x 110 x 41 mm Anwendungen: Tragbare Gehäuse können eine Vielzahl von Anwendungen abdecken, die ein hohes Maß an Schutz für interne Komponenten erfordern, die in der Regel tragbar sein müssen. Um ihre Vielseitigkeit und Flexibilität in verschiedenen Anwendungen zu erhöhen, können sie in einer Vielzahl von Materialien wie Aluminium, ABS, Glasfaser und mehr erworben werden, abhängig von der Anwendung, für die sie verwendet werden. Jedes dieser Materialien hat auch verschiedene Eigenschaften wie Stoßfestigkeit und bietet eine IP-Schutzart, um einen besseren Schutz des im Gehäuse untergebrachten Gegenstands zu gewährleisten. Tragbare Gehäuse werden am häufigsten verwendet für: • Schlüsselanhänger • Steuerschalter • Fernbedienungen • Handliche Elektronik, wie Scanner oder Messgeräte • Wärmemanagementgeräte Was ist im Lieferumfang enthalten? • Sockel und LID des Gehäuses • 6 x Schrauben (4 x für die Montage, 1 x für den Neigungsständer, 1 x zur Befestigung der Batterieabdeckung) Schrägständer • Batteriefachabdeckung Gibt es andere Größen? Diese RS Pro Gehäuse sind in einer Reihe von Farben erhältlich: (194-7488) 194-7488 Schwarz (194-7492) 194-7492 Grau (Dichtungszubehör 194-7495) Dichtungszubehör 194-7495, IP65 Was ist Schutz vor eindringenden Medien? Die IP-Schutzart klassifiziert den Schutzgrad gegen das Eindringen von Feststoffen (einschließlich Körperteilen wie Hände und Finger), Staub, versehentlichen Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. Die erste Zahl gibt den Schutz vor Feststoffen und die zweite Zahl den Schutz vor Flüssigkeiten an. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden? Dieses Gehäuse hat die Schutzart IP54 und ist daher nur vor Staub, Schmutz und leichtem Eindringen von Wasser geschützt. Daher wird dieses Produkt nicht für den Einsatz im Freien empfohlen. Wenn die optionale Dichtung gekauft und in Verbindung mit dem Dichtungszubehör verwendet wird, beträgt die IP-Schutzart bis zu 65, d. H. Sie ist vor Wassersprühnebel, Staub und Schmutz geschützt, sodass diese Gehäuseeinheit im Freien verwendet werden kann. Regelmäßige Inspektionen und Wartungsprüfungen werden jedoch empfohlen. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
210 mm
Breite Außen:
110 mm
Höhe Außen:
41 mm
Eingebautes Batteriefach:
Ja
Gewicht:
187g
Anzeigefenster:
Ja
Farbe:
Grau
Abmessungen Außen:
210 x 110 x 41mm
Serie:
2970
Tastatur-Ausschnitt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1947492, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Tragbare Gehäuse, RS PRO, 297028GOBCRSP, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Hand Held Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.