Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Handgehäuse, ABS, B. 33 mm, L. 53 mm, H. 15 mm, Schwarz, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Handgehäuse, ABS, B. 33 mm, L. 53 mm, H. 15 mm, Schwarz, IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-1947486
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1947486
EAN/GTIN:
     5059044153796
Suchbegriffe:
Handgehäuse
handgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 53 mm
Breite Außen = 33 mm
Höhe Außen = 15 mm
Gewicht = 8g
Farbe = Schwarz
Abmessungen Außen = 53 x 33 x 15mm
Serie = 2956
Tastatur-Ausschnitt = Ja

Tragbares Gehäuse von RS Pro mit Schlüsselanhänger, 53 x 33 x 15 mm Wir stellen vor: Das tragbare Schlüsselanhänger Gehäuse von RS Pro, ein leichtes und kompaktes Gerätegehäuse mit einem einfachen Design, das sich ideal für das Gehäuse und den Schutz interner Elektronik oder batteriebetriebener Komponenten eignet. Dieses leere Schlüsselanhänger Gehäuse besteht aus ABS-Kunststoff und bietet ein leichtes und dennoch äußerst Durable Gehäuse mit ausgezeichneter Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit. Dieses wirtschaftliche Schlüsselanhänger Gehäuse verfügt über eine Etikettenaussparung im LID und eine kleine Öse, mit der das Gehäuse an einem Schlüsselring befestigt werden kann. Das Gehäuse kann auch einfach angepasst werden, um Tasten, Bedienelemente und verschiedene andere Zubehörteile zu enthalten, sodass es unabhängig von der Anwendung Ihren Anforderungen entspricht. Eigenschaften und Vorteile • wirtschaftliches tragbares Gehäuse mit Etikettenaussparung im Deckel LID • hergestellt aus ABS-Kunststoff für ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit • Leerer Gerätekoffer, der an Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann • Kleine Öse, mit der das Gehäuse an einem Schlüsselring befestigt werden kann Schutzart IP54 Anwendungen Tragbare Gehäuse sind eine Art Schutzgerätekoffer, der häufig zur Unterbringung von internen Elektronik, Leiterplatten und batteriebetriebenen Komponenten verwendet wird. Handheld-Gehäuse können auch eine Vielzahl von Anpassungsoptionen bieten, darunter eine Knopfaussparung, Ösen, Ausschnitte für Displays und anderes Zubehör. Sie werden aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt und können für verschiedene Anwendungen verwendet werden, darunter: • Sicherheit • Unterhaltung • Medizinisch • Sicherheit Häufig gestellte Fragen Ist dies wasserdicht? Nein, dieses Gehäuse ist nicht wasserdicht. Umfasst dies Tasten? Nein, dieses Gehäuse verfügt nicht über Tasten.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
53 mm
Breite Außen:
33 mm
Höhe Außen:
15 mm
Gewicht:
8g
Farbe:
Schwarz
Abmessungen Außen:
53 x 33 x 15mm
Serie:
2956
Tastatur-Ausschnitt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1947486, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Tragbare Gehäuse, RS PRO, 2956RSP, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Hand Held Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.