Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Elektronikgehäuse , 90 x 53 x 114mm, Geh.Mat. Polycarbonat, Gehäuse, Hellgrau, feste Oberteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Elektronikgehäuse , 90 x 53 x 114mm, Geh.Mat. Polycarbonat, Gehäuse, Hellgrau, feste Oberteil
Artikel-Nr.:
     108EL-1947474
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1947474
EAN/GTIN:
     5059044153673
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
grundleiste für leiterplattensteckv...
Gehäusetyp = feste Oberteil
Gehäusematerial = Polycarbonat
DIN-Schienen-Typ = Gehäuse
Länge = 90mm
Abmessungen = 90 x 53 x 114mm
Höhe = 114mm
Anschlusspunkte max. = 2
Farbe = Hellgrau
Serie = CDIB
Anschlussklemmentyp = Schraubbefestigung

DIN-Schienengehäuse von RS Pro, massive Top, tiefes Profil-Kit Wir stellen vor: Die DIN-Schienen-Gerätegehäuse der Serie CDIB von RS Pro, eine Auswahl von äußerst Durable und vielseitigen Gehäusen, die sich ideal für die Unterbringung und den Schutz einer Reihe von elektronischen Bauteilen eignen. Diese Serie wurde für die 35-mm-DIN-Schienenmontage entwickelt, wobei die Option für die Oberflächenmontage über die DIN-Clips im Lieferumfang enthalten ist. Die DIN-Schienengehäuse der Serie CDIB bestehen aus Polycarbonatkunststoff und bieten eine leichte und dennoch Durable Schutzbox, die auf DIN-Schienen oder Oberflächen montiert werden kann, ideal für Umgebungen mit geringem Platzangebot. Die Gehäuse der Serie CDIB von RS Pro sind in Hoch- oder Tiefprofil-Versionen erhältlich, sowohl mit massiven als auch mit offenen Top Ausführungen. Es sind auch vollständige Versionen des Kits erhältlich, die eine massive Top Abdeckung und vorgefertigte Terminal Guards bieten, mit denen Sie das interne Layout vor der Installation des Gehäuses fixieren können. Personalisierte interne Layouts können dank mehrerer Snap-in-Leiterplattenpositionen (Leiterplatte), die sowohl horizontal als auch vertikal verfügbar sind, mit 2 Stützen im Sockel zur Aufnahme auch für die Schraubbefestigung von Leiterplatten einfach erreicht werden. Diese Serie von DIN-Schienengehäusen von RS Pro ist eine sehr vielseitige Wahl, mit vollständiger Anpassung über Ausschnitte, Löcher und Lüftungsschlitze. Oberflächen, Abdeckungen und Terminal Guards können auch kundenspezifisch angepasst und bedruckt werden, um sicherzustellen, dass das Gehäuse in einer Vielzahl von Anwendungen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden kann. Eigenschaften und Vorteile • entwickelt für 35-mm-DIN-Schienenmontage • DIN-Clips können auch für die Oberflächenmontage des Gehäuses verwendet werden • Mehrere Snap-In-Leiterplattenpositionen verfügbar (horizontal und vertikal) • x2-Säulen im Sockel zur Schraubbefestigung von Leiterplatten • Einrastbare obere Top Abdeckungen • Einrastklemmenschutzvorrichtungen Terminal • Versionen mit offener Top und massiver Top erhältlich • Varianten mit niedriger und tiefer Bauhöhe • Gehäusesockel sorgt für Isolierung von DIN-Schiene • Anpassungsoptionen umfassen Ausschnitte, Löcher und Lüftungsschlitze • Oberflächen, Abdeckungen, Terminal Guards lassen sich leicht anpassen und drucken • geformt aus Polycarbonat gemäß UL94-V0 Anwendungen DIN-Schienen-Gerätegehäuse bieten perfekten Schutz vor Staub und Feuchtigkeit von internen elektrischen Teilen und Komponenten, die auf einer DIN-Schiene montiert werden müssen. Diese Form des Gehäuses ist ideal für den Fall, dass der Platz begrenzt oder eingeschränkt ist. Ein auf einer DIN-Schiene montiertes Gehäuse ermöglicht die sichere Installation und den Schutz von Leiterplatten und anderen elektrischen Standardkomponenten und reduziert so das Risiko von Schäden und Verschleiß. Hermetische Gehäuse sind auch mit einer Reihe von Zubehörteilen kompatibel, wie z. B. Panel-Blindplatten, Haken und Schrauben für eine einfache Installation. Sie werden häufig in Anwendungen wie den folgenden verwendet: • Leistungsschalter • Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen • Netzwerkschnittstelle IoT-Geräte • Zustandsüberwachungen • Bussysteme Häufig gestellte Fragen Welche Größen und Optionen sind in dieser Serie erhältlich? Eine vollständige Liste der in dieser Serie verfügbaren Größen und Profile finden Sie im Datenblatt. Wird diese mit einer DIN-Schiene geliefert? Nein, dies wird nicht mit einer DIN-Schiene geliefert. Wir bieten jedoch eine Vielzahl von DIN-Schienen an. Ist dies wasserdicht? Nein, dieses Gehäuse bietet keinen Schutz vor Flüssigkeiten und sollte nicht im Freien verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
feste Oberteil
Gehäusematerial:
Polycarbonat
DIN-Schienen-Typ:
Gehäuse
Länge:
90mm
Abmessungen:
90 x 53 x 114mm
Höhe:
114mm
Anschlusspunkte max.:
2
Farbe:
Hellgrau
Serie:
CDIB
Anschlussklemmentyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: 1947474, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, DIN-Schienen-Gehäuse, RS PRO, CDIB3STD2KITRSP, Enclosures & Server Racks, Enclosures, DIN Rail Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.