Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran SL-550 1/2 AA Batterie, 3.6V / 800mAh Li-Thionylchlorid, Fahnen 14.7 (Dia.) x 25.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1946699
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-550/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Größe = 1/2 AA
Nennspannung = 3.6V
Chemie = Lithium Thionylchlorid
Kapazität = 800mAh
Anschlusstyp = Fahnen
Abmessungen = 14.7 (Dia.) x 25.2mm

Die Tadiran LTC-Batterie verfügt über einen erweiterten Temperaturbereich und eine zusätzliche - langfristige hohe Leistung. Er hat eine Nennkapazität von 0,9 Ah.Nennstrom: 0,6 mA Max. Kontinuierlicher Entladestrom: 50 mA
Weitere Informationen:
Größe:
1/2 AA
Nennspannung:
3.6V
Chemie:
Lithium Thionylchlorid
Kapazität:
800mAh
Anschlusstyp:
Fahnen
Abmessungen:
14.7 (Dia.) x 25.2mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 8,58*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,38*
€ 15,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.