Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran SL-350/TP 1/2 AA Batterie, 3.6V / 1.2Ah Li-Thionylchlorid, Fahnen 14.7 (Dia.) x 25.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tadiran SL-350/TP 1/2 AA Batterie, 3.6V / 1.2Ah Li-Thionylchlorid, Fahnen 14.7 (Dia.) x 25.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1946698
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-350/TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Größe = 1/2 AA
Nennspannung = 3.6V
Chemie = Lithium Thionylchlorid
Kapazität = 1.2Ah
Anschlusstyp = Fahnen
Abmessungen = 14.7 (Dia.) x 25.2mm

Die anorganische Lithium-Thionylchlorid-Batterie (LTC) von Tadiran ist eine Stromquelle, die den Anforderungen der neuen Generation der Mikroelektronik entspricht. CMOS-Speicher und Versorgungsmessgeräte benötigen beispielsweise eine leichte Stromquelle, die eine sichere und zuverlässige Leistung über eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen für lange Zeiträume bietet. Die Tadiran anorganische Batterie ist eine Komponente, die dauerhaft an einen Stromkreis angeschlossen werden kann, in vielen Fällen für die Lebensdauer der Ausrüstung.
Weitere Informationen:
Größe:
1/2 AA
Nennspannung:
3.6V
Chemie:
Lithium Thionylchlorid
Kapazität:
1.2Ah
Anschlusstyp:
Fahnen
Abmessungen:
14.7 (Dia.) x 25.2mm
Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, tadiran aa batterie lithium thionylchlorid 3,6v, aa batterie, aa batterie 3,6v, 1946698, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Batterien Sondergrößen, Tadiran, SL350TP, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Speciality Size Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.