Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camloc Gas Springs Gasdruckfeder Stahl, Mat.Endanschluss Stahl, Hub L. 50mm, 150N - 1000N, Beliebige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1946522
Hersteller:
     Camloc Gas Springs
Herst.-Nr.:
     GS-B3-9051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
camloc gas springs gasdruckfeder
gasdruckfeder
gasdruckfeder 50mm
Hersteller = Camloc Gas Springs
Zylindermaterial = Stahl
Endanschluss-Material = Stahl
Erweiterte Länge = 165mm
Hublänge = 50mm
Stangen-Durchmesser = 10mm
Kraft max. = 1000N
Kraft min. = 150N
Rohrdurchmesser = 28mm

Blocklift - Gasdruckfedern mit Verriegelung: Die Blockliftverriegelungs-Gasdruckfedern der Serie Camloc funktionieren wie herkömmliche Gasdruckfedern, mit einem speziellen internen Verriegelungsventil, das es ermöglicht, die Strebe in jeder beliebigen Position zu verriegeln.Dieser Verriegelungsmechanismus ermöglicht nur, dass sich die Strebe bewegt, während der Freigabestift am Ende der Kolbenstange gedrückt wird. Gängige Anwendungen für Blockliftverriegelungs-Gasdruckfedern sind Höhen- und Winkeleinstellung von Sitzen in Flugzeugen, Bussen, Zügen, Spezialfahrzeugen und auf Militärfahrzeug-Sitzen. Sie werden auch für die steuerbare Anpassung an Krankenhausbetten, Physiotherapietischen und Rollstühlen verwendet Sowie Steigleitungen für Schreibtische. Blocklifts können für so viele verschiedene Anwendungen in einer so großen Bandbreite von Branchen eingesetzt werden, dass ihr Einsatz wirklich nur durch die Fantasie der Konstrukteure begrenzt ist! Vorteile: Sperrt in jeder beliebigen Position auf Hublänge Einhandbedienung Sicher zu verwenden mit einfacher Positionssteuerung Eigenständige Einheit und wartungsfrei Erhältlich in Kohlenstoff- oder 316L-Edelstahl Produkt aus Großbritannien ISO 9001-registriertes Unternehmen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Camloc Gas Springs
Zylindermaterial:
Stahl
Endanschluss-Material:
Stahl
Erweiterte Länge:
165mm
Hublänge:
50mm
Stangen-Durchmesser:
10mm
Kraft max.:
1000N
Kraft min.:
150N
Rohrdurchmesser:
28mm
Weitere Suchbegriffe: 1946522, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Gasdruckfedern, Camloc Gas Springs, GSB39051, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Gas Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.